カンダ[厨房用品]
カンクマST中華楕円お玉
中華必須の楕円形。
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
115
容量(mL)
335
頭径(Φmm)
135
柄長さ(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29093296
-
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください