カンダ[厨房用品]
18-8中華セルフサービススプーン
材質
18-8ステンレス
種別
中華サービススプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】68×90
全長(mm)
227
食器の種類
中華食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29106194
-
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください