曜日別特売

カンクマ18-8中華サービススプーン

カンクマ18-8中華サービススプーン - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8中華サービススプーン - カンダ[厨房用品]

ゴールドめっき。

材質18-8ステンレス種別中華サービススプーン食器の種類中華食器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29106228小 18-8【頭サイズ】39×80219
1,250
939
1,033(税込)
13日以内出荷
29106237大 18-8【頭サイズ】60×71244
2,650
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする