カンダ[厨房用品]
カンクマ18-8中華サービスフォーク
ゴールドめっき。
材質
18-8ステンレス
種別
中華サービスフォーク
食器の種類
中華食器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29106255
小 18-8
【頭サイズ】39×80
219
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
13日以内出荷
29106264
大 18-8
【頭サイズ】33×84
259
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください