曜日別特売

18-8中華ドラゴンフォーク

18-8中華ドラゴンフォーク - カンダ[厨房用品]

ゴールドめっき。

材質18-8ステンレス種別中華ドラゴンフォーク寸法(mm)【頭サイズ】26×65全長(mm)186食器の種類中華食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29106273-
650
399
439(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする