カンダ[厨房用品]
18-8とんがりシノア
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
130
メッシュ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29108179
15cm
150
85
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
29108188
18cm
180
95
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
29108197
21cm
210
105
¥
5,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください