曜日別特売

メタル丼厚口タイプ

メタル丼厚口タイプ - カンダ[厨房用品]

メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。

材質18-8ステンレス(二重構造)電子レンジ×食器洗浄機×外径×高さH(Φmm×mm)210×85内容量1個
注意
※本品の塗装仕様品は、食品衛生法にも適合した塗料を使用して表面塗装を施しています。焼付け処理を施しており、塗装部分は非常に剥がれにくくなっていますが、使用状況によっては、フチ部分や底の設置面などの塗装が剥げてくる可能性があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29108599ステンレスミラー磨き仕様ミラー210851200
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
29108608ステンレスつや消仕様つや消210851200
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
29108617塗装仕様 黒210851200
6,500
7,150(税込)
13日以内出荷
29108626塗装仕様 赤210851200
6,500
7,150(税込)
13日以内出荷
29108635塗装仕様 黄210851200
6,500
7,150(税込)
13日以内出荷
29108644塗装仕様 白210851200
6,500
7,150(税込)
13日以内出荷
29108653塗装仕様 青磁青磁210851200
6,500
7,150(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする