曜日別特売

メタル丼ハッチ

メタル丼ハッチ - カンダ[厨房用品]

メタル丼実用新案第3156794号商標登録済みあたたかいお料理を、あたたかいままに。中空2重構造の「メタル丼」が、そんな「当たり前」を実現します。
中空2重構造を採用した中身が冷めにくい保温食器です。中身の温度が直接手に伝わりにくい優れもの!丈夫な18-8ステンレス製。
ステンレスの2重構造の間に中空断熱層を設けることにより、スープの熱伝導が抑えられ、優れた保温性能を発揮します。
7つのカラー展開黒・赤・黄・白・青磁はシリコン系焼付塗装仕上げとなっております。

外径×高さH(Φmm×mm)245×80内容量1個
注意
※本品の塗装仕様品は、食品衛生法にも適合した塗料を使用して表面塗装を施しています。焼付け処理を施しており、塗装部分は非常に剥がれにくくなっていますが、使用状況によっては、フチ部分や底の設置面などの塗装が剥げてくる可能性があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(mL)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29109256ステンレスミラー磨き仕様ミラー18-8ステンレス(二重構造)245801700××
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
29109283塗装仕様 赤18-8ステンレス(二重構造)245801700××
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
29109308塗装仕様 白18-8ステンレス(二重構造)245801700××
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
29109317塗装仕様 青磁青磁18-8ステンレス(二重構造)245801700××
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
29109274塗装仕様 黒18-8ステンレス(二重構造)245801700××
取扱い終了
代替品有
29109265ステンレスつや消仕様つや消18-8ステンレス(二重構造)245801700××
4,500
取扱い終了
29109299塗装仕様 黄-18-8ステンレス-----
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29109274塗装仕様 黒06074410387216画像準備中メタル丼ハッチ レギュラー 厚口 塗装仕様 黒カンダ[厨房用品]1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする