曜日別特売

カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』バタービーター

カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』バタービーター - カンダ[厨房用品]カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』バタービーター - カンダ[厨房用品]カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』バタービーター - カンダ[厨房用品]カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』バタービーター - カンダ[厨房用品]

ホットプレートや鍋が傷つきにくい先端部分にナイロン素材を使用しております。一体成形/1ピース構造。
ステンレス製トングと異なり、表面にフッ素加工等が施されたホットプレートや鍋などでも傷がつきにくく、安心してお使いいただけます。
柄はステンレス、先端部は66ナイロン+ガラス繊維を使用しております。製造の際に一体成形を行っており、先端部分が柄から抜け落ちることがありません。
また隙間もないために洗いやすく、非常に衛生的です。

材質本体:18-0ステンレス、樹脂部:66ナイロン+ガラス繊維入(抗菌剤入)種類バタービーター寸法(幅W×長さL)(mm)75×315耐熱温度(℃)【先端部】200・【板部】160内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29115897バタービーターオレンジ
900
499
549(税込)
13日以内出荷
29115906バタービーターブラック
900
499
549(税込)
4日以内出荷
29115915バタービーターイエロー
900
499
549(税込)
13日以内出荷
29115924バタービーターレッド
900
499
549(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする