カンダ[厨房用品]
カンクマPC柄みそこし
材質
本体:18-8ステンレス柄:ポリプロピレン
外径(Φmm)
130
柄長さ(mm)
153
メッシュ
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29116484
大
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください