曜日別特売

カンクマうらごし

カンクマうらごし - カンダ[厨房用品]
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911804915cm(30メッシュ)155×55
1,100
779
857(税込)
4日以内出荷
2911805818cm(30メッシュ)186×55
1,200
869
956(税込)
7日以内出荷
2911806721cm(30メッシュ)210×70
1,450
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 小麦粉えおふるう
有限会社 高梁乳販

軽くて適度な大きさで使い勝手が良い
2キロぐらいまでの粉なら良い大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする