曜日別特売

カンクマ三角ストレーナー

カンクマ三角ストレーナー - カンダ[厨房用品]
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)110メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29118758110×80
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29118767130×100
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29118776150×114
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする