カンダ[厨房用品]
Nejicco
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
108
全長(mm)
165
材質
押し棒:ポリプロピレン、スタンド:ABS樹脂・ステンレス鋼、ガイドプレート:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
108×165
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121269
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください