カンダ[厨房用品]
木製かんぴょう皮引
材質(本体)
天然木
幅(mm)
50
全長(mm)
185
厚さ(mm)
16
全長×幅W(mm)
185×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29121323
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください