まな板ヘルパー板助中華&マルチタイプ

まな板ヘルパー板助中華&マルチタイプ - カンダ[厨房用品]
材質本体:18-8ステンレス、ストッパー・アジャスター:シリコン全長(mm)250高さ(mm)25内容量1個(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912189925cm×3本入
7,143
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする