カンダ[厨房用品]
バイス式砥石台ワンツースリー
質量(g)
590
口の開き(mm)
【最大】213、【最小】180
寸法(縦×横×高さ)(mm)
286×70×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29123457
-
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください