カンダ[厨房用品]
18-8抗菌水杓子
目盛付です。
材質
頭部:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン
柄長さ(mm)
345
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29125636
10cm(300cc)
100
48
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29125645
12cm(500cc)
120
54
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29125654
14cm(1.0L)
140
68
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29125663
16cm(1.4L)
160
75
¥
5,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください