曜日別特売

花抜

花抜 - カンダ[厨房用品]

材料を15mmくらいの厚さに切り取り、材料の中央にバランスよく抜き型を押し込み抜き取ってください。
押し金具で中身を押し出してください。花びらの部分に包丁で切り込みを入れると、立体感のある細工ができます。
立体感のある華やかな花抜きができあがります。

材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)40×60寸法(Φmm)【出来上がり】40板厚(mm)0.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29126686ねじり梅A
28,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
29126695ねじり梅B
28,600
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
29126704ねじり桜A
28,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
29126713ねじり桜B
28,600
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする