カンダ[厨房用品]
ネオストレーナー
外径(Φmm)
70
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
140
メッシュ
30
外寸法・高さ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134526
18-8シルバー
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29134535
18-8ゴールド
¥
3,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29134544
18-8ステンレス
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください