曜日別特売

ティースプーン

ティースプーン - カンダ[厨房用品]

抑制の効いた装飾となめらかなフォルムでヨーロッパの気品を体現したスタンダードなデザイン。
(H・H)はハンドル部分がモナカ柄(空洞)になっております。

材質18-8ステンレス形状ティースプーン種別ティースプーン食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29138814-137
540
379
417(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする