カンダ[厨房用品]
ロングメロンスプーン
(H・H)はハンドル部分がモナカ柄(空洞)になっております。
材質
18-8ステンレス
形状
先割れスプーン
種別
ロングメロンスプーン
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29139103
-
198
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください