カンダ[厨房用品]
18-10ミッフィー
(2件のレビュー)
材質
金属部分:18-10ステンレス
食器の種類
子供用食器
内容量
1本
全10種類を絞り込む
種別
スプーン
ナイフ
フォーク
全長(mm)
120
126
135
142
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29139959
スプーン (レリーフおはよう)
スプーン
120
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
29139968
フォーク (レリーフおはよう)
フォーク
126
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
29139977
ナイフ (レリーフおはよう)
ナイフ
135
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29139986
スプーン (カラーこんにちは)
スプーン
120
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29139995
フォーク (カラーこんにちは)
フォーク
126
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29140004
ナイフ (カラーこんにちは)
ナイフ
135
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29140013
フォーク (ごちそうさま)
フォーク
142
¥
600
取扱い終了
返品不可
29140029
スプーン (ごちそうさま)
スプーン
142
¥
600
取扱い終了
返品不可
29140038
フォーク (くまちゃんといっしょ)
フォーク
142
¥
600
取扱い終了
返品不可
29140047
スプーン (くまちゃんといっしょ)
スプーン
142
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください