ハンドブラシ

ハンドブラシ - カンダ[厨房用品]
(1件のレビュー)

2つのブラシがセットされていますので偶数日と奇数日に使い分けができます。
ブラシの水切れ、乾燥が早いので雑菌の増殖が防げ清潔です。
手肌にやさしい抗菌剤入りブラシです。

材質ブラシ:ナイロン、ホルダー:ステンレス、表面:ハンドブラシ、裏面:爪ブラシ寸法(縦×横×高さ)(mm)95×45×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29144439替ブラシ
1,500
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29144439
2023-11-28
用途: キッチンの手洗い時
飲食業

写真が2個でしたので2個てワンセットだと思って発注してしまいました。わぎわらしいので写真は一つにしたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする