ナカバヤシ
マルチ名刺 クリアカット A4 10面
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!
インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。
お得用250枚分!
色
ホワイト
ラベルサイズ(mm)
91×55
紙厚(mm)
総厚/0.315、仕上がり厚/0.21
白色度(%)
99
面付
10面
材質
普通紙ベース(表面処理なし)
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
マット
印刷
両面
坪量(g/m
2
)
総坪量/273、仕上がり坪量/186
カット名称
クリアカット
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェット&レーザープリンタ対応
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169614
JPCC-25P
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください