ナカバヤシ
自分で作る和紙
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズ
A4
色
ホワイト
寸法(mm)
210×297
印刷
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
白色度(%)
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169718
JPWT-A410
1パック(10枚)
0.17
85
101
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
29169727
JPWL-A420
1パック(20枚)
0.12
82
52
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください