USB2.0 4ポートハブ
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。
底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。
180cmケーブルタイプ。
ポート数4
ケーブル長(cm)180
質量(g)30
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
内容量1個
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07