ナカバヤシ
TypeーCUSB2.0マルチカードリーダー
新規格Type-Cコネクタ搭載!
Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。
分かりやすい1カード認識。
インターフェイス
USB 2.0
対応メディア
micro SD、SD、M2、MS、MS DUO
ケーブル長(cm)
10
質量(g)
20
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×12×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29172274
CRW-C5M65BK
ブラック
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29172283
CRW-C5M65W
ホワイト
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください