4極ヘッドセット1
タブレットPCやスマートフォンなどに使える便利なヘッドセット。
イヤーパッドにムレにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
マイク位置は自由に調整ができます。
ヘッドアームの長さは調整ができます。
ケーブルにボリュームコントローラーが付いているので音量調整は手元でおこなえます。
マイクパッド付きで、ノイズを軽減します。
交換用マイクパッド1個付。
対応機種直径3.5mm4極ジャック(CTIA規格準拠)を搭載したタブレットPC・スマートフォン(※4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません)
材質ABS
色ブラック
質量(g)86
ケーブル長(m)1.8
機能ボリュームコントローラー付
インターフェース直径3.5mm4極ジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×165
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状両耳ヘッドバンド型
音量調節○
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07