ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム ブルーライトカット

ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム ブルーライトカット ナカバヤシ

傷に強い高硬度9H!SWITCH専用液晶保護ガラスフィルム

適合機種ニンテンドーSWITCH 材質強化ガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 厚さ(mm)0.33 質量(g)16 種類液晶保護フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)161×92 RoHS指令(10物質対応)対応 特性光沢ブルーライトカット 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29172649 GAF-SWIGFLKBC
2,260
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする