シモン
防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途
適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
材質(内層)
ポリプロピレン不織布
材質(外層)
多数細孔フィルム
メーカー商品コード
7080012
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29053676
ミクロテクターXⅢ型
M
170~176
65-0556-99
92~100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29053685
ミクロテクターXⅢ型
L
176~182
65-0557-01
100~108
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29053694
ミクロテクターXⅢ型
XL
182~188
65-0557-02
108~116
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください