曜日別特売

組立式スチールカラーロッカー

組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]組立式スチールカラーロッカー - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

おしゃれなカラー扉ロッカーで空間を華やかに。各扉内に配線ホール付き。

材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
人数
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057553741246オレンジ鍵2本、配線ホール3人用255×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
29057569741244ブラック鍵2本、配線ホール3人用255×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
29057578741245グリーン各扉鍵2本、配線ホール3人用255×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057587741242レッド各扉鍵2本、配線ホール3人用255×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057596741243ブルー各扉鍵2本、配線ホール3人用255×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
29057605741251オレンジ各扉鍵2本、配線ホール4人用173×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057614741249ブラック各扉鍵2本、配線ホール4人用173×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057623741250グリーン各扉鍵2本、配線ホール4人用173×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057639741247レッド各扉鍵2本、配線ホール4人用173×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057648741248ブルー各扉鍵2本、配線ホール4人用173×470×固定棚上300・中1190・下200mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057657741261オレンジ各扉鍵2本、配線ホール6人用255×470×固定棚上710・下135mm
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
29057666741257ブラック各扉鍵2本、配線ホール6人用255×470×固定棚上710・下135mm
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
29057675741259グリーン各扉鍵2本、配線ホール6人用255×470×固定棚上710・下135mm
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
29057693741254ブルー各扉鍵2本、配線ホール6人用255×470×固定棚上710・下135mm
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
29057709741270オレンジ各扉鍵2本、配線ホール8人用173×470×固定棚上710・下135mm
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057718741266ブラック各扉鍵2本、配線ホール8人用173×470×固定棚上710・下135mm
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057727741268グリーン各扉鍵2本、配線ホール8人用173×470×固定棚上710・下135mm
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057736741262レッド各扉鍵2本、配線ホール8人用173×470×固定棚上710・下135mm
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057745741264ブルー各扉鍵2本、配線ホール8人用173×470×固定棚上710・下135mm
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057684741252レッド各扉鍵2本、配線ホール6人用255×470×固定棚上710・下135mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29057578
2019-12-08
用途: スタッフロッカー増設
医療・福祉・介護関連業

組み立ては面倒ですが、既製品は持ち上げるのに苦労したので、上階に上げて組み立てることのできる商品を探していました。まず目的は達成できて満足。ロッカーそのものは丈夫。組み立ても一人でもできます。できれば男の大人二人でやれば効率がよい。電動ドライバーがあれば尚良い。ただ、肝心のロッカーの使い勝手ですがハンガー掛けがポールバーではなく上段の棚の下にチョロッとフックが付いている程度で上着等を仕舞うのに不便。もう少し利便性のことを考えてもよかったのでは。上段の棚は広く余裕があり大きなバック等が置けるので便利。下履き入れも余裕があり便利。カラーリングも無難な色も選択できる方がよいかも。ロッカーサイズは他社と高さも幅も奥行きも一緒なので統一感がありよい。ドアの開閉は少し重い。バネが強すぎるかも。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする