曜日別特売

スチールデスク(薄型引出し3個付き)

スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]スチールデスク(薄型引出し3個付き) - スマイル[家具]
(3件のレビュー)

引出付きのシンプルで便利なスチールデスク。オフィスを明るくするホワイト色です。
耐荷重100kg!安心の実力です。
引出しが薄型なので、足元ゆったり。メラミン化粧板の天板は水やコーヒーをこぼしてしまっても、さっとふき取るだけで掃除も簡単。
A4サイズもすっぽり入る引出しで、デスク上すっきり収納。クリアデスクに。
コードスリットは天板の端に。幅を広めにとっているので、PC周りのコード類をまとめて配置。壁際に寄せても机上がごちゃごちゃしません。
アジャスター付き。

用途オフィス、ソーホー、コワーキングスペース、材質天板:メラミン化粧版 脚・幕板・引出:スチール高さ(mm)700奥行(mm)600天板耐荷重(kg)100(等分布)引出しあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057876744438ホワイト1000×600×700(天板)100(等分布)22.5
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
29057885744439ホワイト1200×600×700(天板)100(等分布)26
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057894744440ホワイト1400×600×700(天板)100(等分布)28
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29057894
2022-10-04
用途: PC作業時
建設業・工事業

シンプルで大きさも丁度よい。引き出しの高さがもう少しあっても良かった。

対象商品 : 29057894
2020-10-23
用途: パソコン作業時に使用
くろだ牧場株式会社農・林・水産業

組み立ても容易で強度的にも満足ですが、引き出しの容積がもっとあれば良かったです。

対象商品 : 29057876
2020-04-01
用途: PCのデスクとして利用
その他業種

使い勝手や強度は価格より良い。化学臭がひどいです。
暫くは窓を開けて様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする