モノタロウ

防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ

防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ - モノタロウ
(36件のレビュー)

本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。

用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)内容量1台
取扱説明書:
注意
※本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有しておりません。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※石膏ボードや薄い板上では確実に固定できないおそれがありますので取付けないでください。
※天井から吊下げる場合は落下しないよう特に注意いただき、ネジ留めなど確実に固定してください。落下によるケガのおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31288575-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ステッカー付&取付け簡単!
付属品固定する様子

防犯カメラ設置を促すステッカーが付属されていて、カメラが見えない場所に貼っておけば、これだけでも防犯効果があります。
本体は約310gと軽量なので付属のネジとアンカーで固定できます。(※ただし石膏ボードなどの薄い壁には設置できません)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ゴミ捨て場の防犯

ゴミ捨て場の防犯のため設置しました。
まだ効果は分かりませんが威嚇に最適だと思います。

2025-08-12
用途: 会社倉庫の出入り口付近
株式会社FJT建設業・工事業

既存の本物カメラ1台+今回新規でダミーカメラ3台を購入
単3電池の持続がどれだけかわかりませんが安価で赤い点滅ライトもあり
防犯抑止効果はあると思います。

1が参考にしています
2025-09-17
用途: 事務所
卸売・小売業

防犯カメラのダミーの抑止力はなかなか良いですね、カメラに赤色のランプ点灯が最高です。

対象商品 : 31288575
2024-04-14
用途: 仮現場入口の防犯抑止力の為
武株式会社建設業・工事業

通電してるように明かりももついて配線もあるように見えてなかなか良い感じです、1週間ほどの使用でしたけど何もなかったのでもしかしたら効果あったかもしれません。

対象商品 : 31288575
2023-10-19
用途: 夜間の防犯
製造業

見た目は本物っぽくLEDの赤いランプがあって十分です

対象商品 : 31288575
2023-12-06
用途: 駐車場
その他業種

良いですね!歳末防犯には最適!
設置場所に悩み?
ありがとうございました。

対象商品 : 31288575
2022-09-05
用途: 防犯対策
農・林・水産業

数年前ほぼ同じ形で、太陽光パネル付きのダミーカメラをモルタルの壁に設置していました。今回壊れたので同じ形状で取り付け穴位置が同じだろうと思い購入しました。以前のは太陽光パネルは付いていましたが、電池が単四2本だったのに対し、単三2本なので電池交換スパンも長くていいですね。取り付け穴位置も同じだったので、楽に交換できました。

対象商品 : 31288575
2022-11-25
用途: ハウスの防犯
製造業

外観は防犯カメラそのものですが、サイズが一昔前の大きなサイズです。それらしい形をしていますが、固定部がチャチイので、防犯カメラをよく見ている人ならダミーと分かります。電気コードに見せかけたゴムチューブが付いているので、チューブに黒色のコードを差し込んで、あたかも配線をしているように見せかけて設置しました。
本物に見せかけるため、乾電池は入れずに使使用してます。
それらしく見せかけるため、MonotaROで販売している、防犯カメラ設置のシールを貼りました。安いので4台設置しました。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする