イリソ電子工業
BtoBコネクタ
形状
ストレート
種類
角型
ピッチ(mm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
0.4
仕上
(コンタクト-接触部)金
接触抵抗(mΩ)
100(Max)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC250
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29058847
IMSA-9984S-120Y982
120
オープン
取扱い終了
返品不可
29058856
IMSA-9984S-40Y978
40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください