日本モレックス(molex)
Nano-Fit シリーズ
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6.5
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29074798
105313-1202
2
ライトアングル
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29074834
105314-1204
4
ライトアングル
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29074859
105314-1208
8
ライトアングル
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29074868
105314-1212
12
ライトアングル
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29074728
105309-1204
4
ストレート
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074737
105309-1205
5
ストレート
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074746
105310-1204
4
ストレート
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074755
105310-1206
6
ストレート
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074764
105310-1208
8
ストレート
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074773
105310-1212
12
ストレート
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074789
105310-1216
16
ストレート
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074807
105313-1203
3
ライトアングル
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074816
105313-1204
4
ライトアングル
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074825
105313-1205
5
ライトアングル
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074843
105314-1206
6
ライトアングル
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
29074877
105314-1216
16
ライトアングル
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください