日本モレックス(molex)
MX123シリーズ
材質
(インシュレータ)ナイロン
ピッチ(mm)
2.54
極数
80
定格電流(A)
11.0, 25.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29075918
34566-0703
(インシュレータ)ブルー
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29075936
34566-1903
(インシュレータ)ブルー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
29075927
34566-0803
(インシュレータ)グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください