日本モレックス(molex)
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
ピッチ(mm)
10
定格電流(A)
50
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)黒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29076243
42816-0212
2
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
29076259
42816-0312
3
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
29076268
42818-0212
2
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください