モジュラープラグ/ジャック

モジュラープラグ/ジャック - 日本モレックス(molex)
種類角型コンタクト形状オス形状アングルピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2907703843860-0010(インシュレータ)耐熱樹脂, Polycarbonate黒色, 無色(インシュレータ)黒色, 無色AC150
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
2907704744661-0001(インシュレータ)耐熱樹脂(インシュレータ)黒色150
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする