日本モレックス(molex)
USB 2.0 Mini-B
色
(インシュレータ)黒色
ピッチ(mm)
0.8
極数
5
定格電圧(V)
30 AC (RMS)/DC
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
銅合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29077083
500075-1517
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください