日本モレックス(molex)
Mizu-P25 シリーズ
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
125
250
被覆外径(mm)
(適用)1.40-1.70
(適用)1.80-1.90
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29077126
50038-8100
1個
250
(適用)1.80-1.90
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29077144
50039-8100
1個
250
(適用)1.80-1.90
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077729
50147-8100
1個
125
(適用)1.40-1.70
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
当日出荷
29077747
50148-8100
1個
125
(適用)1.40-1.70
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29077117
50038-8000
1パック(8000個)
250
(適用)1.80-1.90
オープン
取扱い終了
返品不可
29077135
50039-8000
1パック(8000個)
250
(適用)1.80-1.90
オープン
取扱い終了
返品不可
29077713
50147-8000
1パック(12000個)
125
(適用)1.40-1.70
オープン
取扱い終了
返品不可
29077738
50148-8000
1パック(12000個)
125
(適用)1.40-1.70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください