日本モレックス(molex)
501328シリーズ
極数
2
ピッチ(mm)
3.3
定格電流(A)
4
材質
(インシュレータ)ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29077634
501328-0200
(インシュレータ)白
オープン
¥
16
¥
18
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077643
501328-0214
(インシュレータ)ブルー
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077659
501328-0222
(インシュレータ)赤
オープン
¥
11
¥
12
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください