日本モレックス(molex)
501329シリーズ
材質
(インシュレータ)ナイロン
ピッチ(mm)
3.3
極数
2
定格電流(A)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29077677
501329-0214
(インシュレータ)ブルー
オープン
¥
13
¥
14
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077686
501329-0222
(インシュレータ)赤
オープン
¥
13
¥
14
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29077668
501329-0200
(インシュレータ)白
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください