CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA

CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)1.5接続方式ライトアングル定格電流(A)2定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金仕上(コンタクト-接触部)錫(インシュレータ)ベージュ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29078167503175-06106
オープン
80
88(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078176503175-08108
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078124503175-02102
オープン
63
69(税込)
取扱停止中
返品不可
29078149503175-04104
オープン
19
21(税込)
取扱停止中
返品不可
29078158503175-05105
オープン
21
23(税込)
取扱停止中
返品不可
29078185503175-101010
オープン
99
109(税込)
取扱停止中
返品不可
29078194503175-141014
オープン
36
40(税込)
取扱停止中
返品不可
29078203503175-151015
オープン
128
141(税込)
取扱停止中
返品不可
29078133503175-03103
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする