51035シリーズ 2.00mmピッチ

51035シリーズ 2.00mmピッチ - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)2.5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908029451035-02002
オープン
6
7(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908030351035-03003
オープン
10
11(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908031951035-04004
オープン
10
11(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908032851035-05005
オープン
11
12(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908033751035-06006
オープン
14
15(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908034651035-07007
オープン
15
17(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908035551035-08008
オープン
16
18(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908036451035-09009
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908037351035-100010
オープン
19
21(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908039851035-120012
オープン
21
23(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908040751035-130013
オープン
23
25(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908038951035-110011
オープン
20
22(税込)
取扱停止中
返品不可
2908041651035-140014
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする