曜日別特売

Mizu-P25 2.50mm

Mizu-P25 2.50mm - 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm - 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm - 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm - 日本モレックス(molex)
(2件のレビュー)
ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908308552213-02112(インシュレータ)黒
オープン
55
61(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
2908309452213-03113(インシュレータ)黒
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908310352213-04174(インシュレータ)茶
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
2908311952266-02112(インシュレータ)黒
オープン
129
142(税込)
当日出荷
2908312852266-03113(インシュレータ)黒
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
2908313752266-04174(インシュレータ)茶
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29083085
2025-02-14
用途: BSMセンサー固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

後付でBSMを取付を行う為に購入し、ミラー側のコネクターに接続するのに使用し、きちんと固定する事が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 29083119
2023-01-04
用途: バイクの2極ウィンカーカプラー

KAWASAKIやSUZUKIの一部のオートバイのウィンカー結線用のカプラーはこれです。
雄雌あります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする