Easy-On 1.00mmピッチ

Easy-On 1.00mmピッチ - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)1
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
接続方式
定格電流(A)
定格電圧(V)
高さ(mm)
材質(コンタクト)
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908341752806-04101個4ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908342652806-12101個12ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
33
36(税込)
4日以内出荷
返品不可
2908343552806-14101個14ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908344452806-16101個16ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908347852806-24101個24ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908351452807-20101個-ライトアングル0.20.450(嵌合時)3.60-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908346952806-22101個22ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
50
55(税込)
取扱停止中
返品不可
2908348752806-25101個25ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
54
59(税込)
取扱停止中
返品不可
2908349652807-08101個-ライトアングル0.20.450(嵌合時)3.60-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
29
32(税込)
取扱停止中
返品不可
2908350552807-18101個-ライトアングル0.20.450(嵌合時)3.60-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
46
51(税込)
取扱停止中
返品不可
2908352352807-29101個29ライトアングル0.2, 0.4, 0.550(嵌合時)3.60りん青銅(コンタクト-接触部)錫(インシュレータ)自然色(インシュレータ)耐熱樹脂
オープン
74
81(税込)
取扱停止中
返品不可
2908340852793-20701パック(1000個)20ライトアングル0.550(嵌合時)3.10りん青銅(コンタクト-接触部)錫-ビスマス--
オープン
取扱い終了
返品不可
2908345352806-21101個21ストレート0.550AC(RMS)/DC(嵌合時)5.40-(コンタクト-接触部)錫めっき(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908353952808-04711パック(1000個)4ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908354852808-06711パック(1000個)6ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908355752808-08711パック(1000個)8ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908356652808-10711パック(1000個)10ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908357552808-11711パック(1000個)11ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908358452808-12711パック(1000個)12ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908359352808-14711パック(1000個)14ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908360952808-15711パック(1000個)15ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908361852808-16711パック(1000個)16ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908362752808-18711パック(1000個)18ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908363652808-20711パック(1000個)20ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908364552808-21711パック(1000個)21ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908365452808-25711パック(1000個)25ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908366352808-26711パック(1000個)26ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908367952808-27711パック(1000個)27ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908368852808-28711パック(1000個)28ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
2908369752808-30711パック(1000個)30ストレート0.5125AC(RMS)/DC(嵌合時)5.05-(コンタクト-接触部)錫-ビスマス(インシュレータ)ナチュラル-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする