日本モレックス(molex)
Micro-Latch 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)
2
極数
11
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29083733
53253-1170
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください