日本モレックス(molex)
Mi II 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084056
53314-6065
(インシュレータ)灰
60
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29084013
53314-3065
(インシュレータ)灰
30
オープン
取扱い終了
返品不可
29084029
53314-3465
(インシュレータ)灰
34
オープン
取扱い終了
返品不可
29084038
53314-4065
(インシュレータ)灰
40
オープン
取扱い終了
返品不可
29084047
53314-5065
(インシュレータ)灰
50
オープン
取扱い終了
返品不可
29084065
53324-0260
(インシュレータ)ナチュラル
2
オープン
取扱い終了
返品不可
29084074
53324-0360
(インシュレータ)ナチュラル
3
オープン
取扱い終了
返品不可
29084083
53324-0460
(インシュレータ)ナチュラル
4
オープン
取扱い終了
返品不可
29084099
53324-0560
(インシュレータ)ナチュラル
5
オープン
取扱い終了
返品不可
29084108
53324-0660
(インシュレータ)ナチュラル
6
オープン
取扱い終了
返品不可
29084117
53324-0760
(インシュレータ)ナチュラル
7
オープン
取扱い終了
返品不可
29084126
53324-0860
(インシュレータ)ナチュラル
8
オープン
取扱い終了
返品不可
29084135
53324-0960
(インシュレータ)ナチュラル
9
オープン
取扱い終了
返品不可
29084144
53324-1060
(インシュレータ)ナチュラル
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください