日本モレックス(molex)
MicroTPA 2.00mmピッチ
接続方式
ストレート
定格電流(A)
2.5
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
高さ(mm)
仕上
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29085063
55487-0219
2
2
(嵌合時)17.70
(コンタクト-接触部)錫
(インシュレータ)ナイロン
(インシュレータ)自然色
オープン
¥
15
¥
17
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085079
55487-0319
3
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
16
¥
18
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085088
55487-0419
4
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
17
¥
19
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085097
55487-0519
5
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085106
55487-0619
6
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
21
¥
23
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085115
55487-0719
7
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085124
55487-0819
8
2
(嵌合時)17.70
(コンタクト-接触部)錫
(インシュレータ)ナイロン
(インシュレータ)自然色
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085133
55487-0919
9
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085149
55487-1019
10
2
(嵌合時)17.70
(コンタクト-接触部)錫
(インシュレータ)ナイロン
(インシュレータ)自然色
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085158
55487-1119
11
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085167
55487-1219
12
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085176
55487-1319
13
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
43
¥
47
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085185
55487-1419
14
-
-
-
-
(インシュレータ)Natural
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29085194
55487-1519
15
2
(嵌合時)17.70
(コンタクト-接触部)錫
(インシュレータ)ナイロン
(インシュレータ)自然色
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください