日本モレックス(molex)
Easy-On 1.25mmピッチ
色
(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)
1.25
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086077
5597-03APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086086
5597-04APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
61
¥
67
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086095
5597-04CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086104
5597-08APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086113
5597-08CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086129
5597-10APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086138
5597-10CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086147
5597-12APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086156
5597-12CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086165
5597-14APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086174
5597-14CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086183
5597-16APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086199
5597-17APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086208
5597-17CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086217
5597-18APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086226
5597-18CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086235
5597-20APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086244
5597-20CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
返品不可
29086253
5597-26APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086269
5597-26CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086287
5597-28CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086296
5597-29CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086305
5597-30APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086314
5597-30CPB7F
(嵌合時)7.50
ストレート
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29086278
5597-28APB7F
(嵌合時)5.00
ライトアングル
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください